Sada 4 třmenovýchmikrometrů isomaster

Č. pol.: 00110113
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 00110113
EAN/GTIN 7630041104202
Číslo výrobcu 00110113

Popis

Prevedenie:

  • Rozsah měření [mm]: 0 ÷ 100
  • Rozlišení [mm] : 0,01
Měřící rozsah [mm]: 0,01

Popis:

Sada 4 mikrometrů s noniusem, 0-100 mm, ISOMASTER

Charakteristika:

  • Materiál: Vložky: karbid wolframu
  • Měřicí síla: ≤ 10 N
  • Jednotky: mm
  • Zvláštní charakteristika(y): S paralaxou

Norma:

DIN 863 T1 / NF E 11-095

Rozsah dodávky:

Mikrometry (4x); protokoly o měření; prohlášení o shodě