• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Satz mit 4 Nonius-Außenmikrometern, 0 ÷ 100 mm, ISOMASTER

Artikel-Nr.: 00110113
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Messbereich 0 mm - 100 mm
Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00110113
EAN / GTIN 7630041104202
Herstellernummer 00110113
L-Nummer L41140 262

Beschreibung

Ausführung:

  • Messbereich [mm]: 0 ÷ 100
  • Auflösung [mm]: 0,01

Beschreibung:

Satz 4 Nonius Bügelmessschrauben, 0-100 mm, ISOMASTER

Merkmal:

  • Material: Einsätze: Wolframkarbid
  • Messkraft: ≤ 10 N
  • Einheiten: mm
  • Besonderes Merkmal(e): Mit Parallaxe

Norm:

DIN 863 T1 / NF E 11-095

Lieferumfang:

Mikrometer (4x); Messberichte; Konformitätserklärung