ISOMASTER-SET 0-100MM

Artikelnummer: 00110113
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00110113
EAN/GTIN 7630041104202
Nummer fabrikant 00110113

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetbereik [mm]: 0 ÷ 100
  • Resolutie [mm] : 0,01

Omschrijving:

Set van 4 nonius micrometers, 0-100 mm, ISOMASTER

Kenmerk:

  • Materiaal: Snijplaten: wolfraamcarbide
  • Meetkracht: ≤ 10 N
  • Eenheden: mm
  • Particulaire karakteristiek(en): Met parallax

Norm:

DIN 863 T1 / NF E 11-095

Levering:

Micrometers (4x); Meetrapporten; Verklaring van overeenstemming