Sada pro elektroinstalace 340 mm

Č. pol.: 00 31 30 BK V01
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 00 31 30 BK V01
EAN/GTIN 4003773086574
Číslo výrobcu 00 31 30 BK V01
Číslo L L70010 2212

Popis

Popis:

  • Tato sada vybaví elektrikáře prakticky pro jakoukoli každodenní práci
  • Univerzální odizolovací nástroj KNIPEX ErgoStrip®, nesmírně všestranné elektroinstalační kleště s kabelovými nůžkami a výkonný boční nůž tvoří dokonalý tým!

Rozsah dodávky:

  • 1 x 13 86 200 KNIPEX elektrické instalační kleště (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Univerzální odizolovací nástroj pro praváky (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX boční frézy