Elektro-Installatieset 340 mm

Artikelnummer: 00 31 30 BK V01
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00 31 30 BK V01
EAN/GTIN 4003773086574
Nummer fabrikant 00 31 30 BK V01
L-nummer L70010 2212

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze set rust de elektricien uit voor praktisch alle dagelijkse werkzaamheden
  • De KNIPEX ErgoStrip® universele striptang, de enorm veelzijdige elektrotechnische installatietang met kabelschaar en de krachtige zijkniptang vormen een perfect team!

Levering:

  • 1 x 13 86 200 KNIPEX elektrische installatietang (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® universeel stripgereedschap voor rechtshandige gebruikers (Ø 8.0 – 13.0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX zijsnijders