Jeu pour installations électriques 340 mm

Réf.: 00 31 30 BK V01
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00 31 30 BK V01
EAN / GTIN 4003773086574
Réf. fabricant 00 31 30 BK V01
Article hors catalogue L70010 2212

Description

Description:

  • Ce jeu équipe parfaitement les électriciens professionnels pour pratiquement tous les travaux quotidiens
  • Ce jeu équipe parfaitement les électriciens professionnels pour pratiquement tous les travaux quotidiens. L‘outil de dénudage universel KNIPEX ErgoStrip®, la pince extrêmement polyvalente pour l‘installation électrique avec coupe-câble et la puissante pince coupante de côté forment une équipe idéale !

Livraison:

  • 1 x 13 86 200 KNIPEX Pince pour installations électriques (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Outil universel à dégainer version droitier (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX Pince coupante de côté