Batoh na náradie Modular X18 Electric

Č. pol.: 00 21 50 E
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 00 21 50 E
EAN/GTIN 4003773089063
Číslo výrobcu 00 21 50 E
Číslo L L70010 2306
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Vyhovuje vám aj vášmu náradiu: praktické a pohodlné vďaka úplne odklopnej prednej a zadnej časti, odnímateľnej doske na náradie a ergonomickému polstrovaniu chrbta
  • Tak individuálne ako vy: Optimálna flexibilita vďaka inovatívnym adaptérom FIDLOCK® a popruhom MOLLE
  • Vhodný na každú výzvu: S dvoma oddelenými vnútornými priehradkami na náradie, meracie prístroje, notebook alebo tablet.
  • Odolná tkanina vyrobená z udržateľných recyklovaných syntetických vlákien: odolná voči striekajúcej vode a ľahko sa čistí.
  • Nepremokavý spodný plášť vyrobený z plastu odolného voči nárazom pre stabilitu v otvorenom a zatvorenom stave, vysoký 6 cm.
  • Jeden popruh MOLLE na vnútornej strane a štyri popruhy MOLLE na vonkajšej strane na pripevnenie adaptérov, karabín a príslušenstva podľa potreby
  • Rýchle spoje FIDLOCK® sa upevnia alebo rozopnú v okamihu
  • Celkovo 21 prídavných vreciek a 37 vreciek, niektoré so zipsom
  • S popruhom na upevnenie na teleskopické rukoväte kufrov na náradie
  • 50 x 35 x 25 cm (v x š x h), hmotnosť prázdneho náradia 2,9 kg, testovaná nosnosť do 15 kg
  • Vybavené 16 nástrojmi KNIPEX, celkovo 22 značkových nástrojov, niektoré testované podľa VDE a DIN EN 60900
  • Min Užitočné zaťaženie: 15 kg
  • objem 18 litrov

Charakteristika:

  • Šírka rozmeru zvonku (zvnútra): 340 mm
  • Rozmery výšky zvonku (zvnútra): 210 mm
  • Rozmery hĺbky zvonku (zvnútra): 530 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® pre bežné skrine a bariérové systémy
  • 1 x 98 52 SB KNIPEX káblové nože
  • 1 x 97 53 14 KNIPEX samonastavovací krimpovací nástroj pre dutinky s bočným vstupom (0.08 – 16 mm²)
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX skrutkovač (Slim) pre Phillips skrutky Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX skrutkovač (Slim) pre Phillips skrutky Pozidriv® (PZ 2)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX skrutkovač (tenký) pre skrutky s drážkou (3.5 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX skrutkovač (tenký) pre skrutky s drážkou (5.5 mm)
  • 1 x 13 86 200 KNIPEX elektrické inštalačné kliešte (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Univerzálny odizolovací nástroj pre pravákov (Ø 8.0 – 13.0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX bočné rezačky
  • 1 x 74 06 180 KNIPEX bočné rezačky
  • 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX skrutkovač (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/s 1)
  • 1 x 26 26 200 KNIPEX ploché kliešte s reznou hranou (kliešte na zobák)
  • 1 x 0022086 súprava šesťhranného kľúča Wera (1.5 - 10 mm)
  • 1 x 101-0300 Picard Kicksmith Hammer (300 g)
  • 1 x 18115 Stabila Mini Level Pocket Electric (68 mm)
  • 1 x 2281 Stabila vodováha typ 70 (30 cm)
  • 1 x 01114 Stabila drevená váha typ 1607white, 2 mtr.
  • 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE
  • 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16 Automatické kliešte na odizolovanie (0.08 - 16 mm²)
  • 1 x 90 22 10 BK KNIPEX BIX® Cutter pre plastové rúry a tesniace rukávy
  • 1 x 08 26 185 KNIPEX špicaté kombinované kliešte
  • 1 x 00 21 50 LE KNIPEX Modular X18 prázdny