Sac à dos Modular X18 Electricité

Réf.: 00 21 50 E
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00 21 50 E
EAN / GTIN 4003773089063
Réf. fabricant 00 21 50 E
Article hors catalogue L70010 2306

Description

Description:

  • S'adapte à vous et à vos outils : pratique et confortable grâce à l'avant et à l'arrière entièrement articulés, au plateau à outils amovible et au rembourrage pour votre dos
  • Aussi unique que vous l'êtes : une flexibilité optimale grâce aux connecteurs FIDLOCK® innovants et aux sangles MOLLE
  • Adapté à tous les défis : avec deux compartiments intérieurs distincts pour les outils, instruments de mesure, ordinateurs portables ou tablettes
  • Tissu résistant en fibres synthétiques recyclées durables, anti-éclaboussures et facile à nettoyer
  • Coque moulée étanche en plastique résistant aux chocs pour une position verticale sécurisée lors de l'ouverture et de la fermeture, hauteur 6 cm
  • Une sangle MOLLE à l'intérieur et quatre sangles MOLLE à l'extérieur pour attacher les adaptateurs, mousquetons et accessoires
  • Les connexions FIDLOCK® se fixent ou se détachent en un rien de temps
  • 21 boucles de maintien et 37 poches, certaines dotées de fermeture Éclair
  • Sangle de bagage pour fixation aux poignées télescopiques des mallettes à outils
  • 50 x 35 x 25 cm (H x l x P), poids à vide 2,9 kg, capacité de charge testée jusqu'à 15 kg
  • Comprend 22 outils de marque dont 16 KNIPEX, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN 60900
  • charge utile max. : 15 kg
  • Volume : 18 litres

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur extérieure (intérieure) : 340mm
  • Dimensions hauteur extérieure (intérieure) : 210mm
  • Dimension profondeur extérieure (intérieure) : 530mm

Livraison:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® pour toutes les armoires et systèmes de fermeture standard
  • 1 x 98 52 SB KNIPEX Couteau d'électricien pour câbles
  • 1 x 97 53 14 KNIPEX Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble avec accès latéral (0,08 – 16 mm²)
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme Pozidriv® (PZ 2)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue (5,5 mm)
  • 1 x 13 86 200 KNIPEX Pince pour installations électriques (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Outil universel à dégainer version droitier (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX Pince coupante de côté
  • 1 x 74 06 180 KNIPEX Pince coupante de côté à forte démultiplication
  • 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX Tournevis (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1)
  • 1 x 26 26 200 KNIPEX Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne)
  • 1 x 0022086 Wera Jeu de clés à six pans (1,5 - 10 mm)
  • 1 x 101-0300 Picard Marteau de mécanicien (300 g)
  • 1 x 18115 Stabila Mini-niveau Pocket Electric (68 mm)
  • 1 x 2281 Stabila Niveau type 70 (30 cm)
  • 1 x 01114 Stabila Règle pliable en bois type 1607, blanche, 2 m
  • 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE
  • 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16 Pince à dénuder automatique (0,08 - 16 mm²)
  • 1 x 90 22 10 BK KNIPEX BiX® Coupe-tube pour les tubes en plastique de Ø 20 à 50 mm
  • 1 x 08 26 185 KNIPEX Pince universelle multifonctions
  • 1 x 00 21 50 LE KNIPEX Modular X18 vide