Zaino porta attrezzi Modular X18 elettrico

Codice art.: 00 21 50 E
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 00 21 50 E
EAN / GTIN 4003773089063
Codice del produttore 00 21 50 E
Numero-L L70010 2306
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • Si adatta a te e ai tuoi utensili: pratico e comodo grazie agli scomparti anteriore e posteriore completamente ripiegabili, al pannello portautensili estraibile e all'imbottitura ergonomica sulla schiena
  • Unico come te: flessibilità ottimale grazie agli innovativi adattatori FIDLOCK® e alle cinghie MOLLE
  • Attrezzato per qualsiasi complessità: due scomparti interni separati per strumenti, dispositivi di misurazione, laptop o tablet
  • Tessuto resistente realizzato con fibre sintetiche riciclate sostenibili: resistente agli schizzi e facile da pulire
  • Rivestimento esterno del fondo impermeabile, realizzato in plastica resistente per garantire la stabilità sia da aperto che da chiuso. Spessore 6 cm
  • Quattro cinghie MOLLE all'interno e all'esterno per il fissaggio di eventuali adattatori, moschettoni e accessori, secondo necessità
  • Le chiusure rapide FIDLOCK® si agganciano e si sganciano in un batter d'occhio
  • Con un totale di 21 cinghie e 37 tasche, alcune con zip
  • Con cinghia per il fissaggio ai manici telescopici delle valigie portautensili
  • Dimensioni 50 x 35 x 25 cm (A x L x P), peso a vuoto 2,9 kg, capacità di carico testata fino a 15 kg di peso dell'utensile
  • Con 16 utensili KNIPEX e un totale di 22 utensili di marca, in parte testati VDE in conformità a DIN EN 60900
  • portata max.: 15 kg
  • Capacità 18 litri

Proprietà:

  • Dimensioni larghezza esterna (interna): 340 mm
  • Dimensioni altezza esterna (interna): 210 mm
  • Dimensioni profondità esterna (interna): 530 mm

Fornitura:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® per tutti i sistemi di chiusura più comuni
  • 1 x 98 52 SB KNIPEX Coltello per elettricisti
  • 1 x 97 53 14 KNIPEX Pinza per terminali a bussola, con regolazione automatica per crimpaggio laterale (0,08 – 16 mm²)
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con impronta a croce Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con impronta a croce Pozidriv® (PZ 2)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con intaglio (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con intaglio (5,5 mm)
  • 1 x 13 86 200 KNIPEX Pinza per elettroinstallazioni (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Utensile spelacavi universale per destrimano (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX Tronchese laterale per meccanica
  • 1 x 74 06 180 KNIPEX Tronchese laterale per meccanica tipo forte
  • 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX Giraviti (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1)
  • 1 x 26 26 200 KNIPEX Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi con tronchese (pinza a becchi di cicogna)
  • 1 x 0022086 Wera Set chiavi esagonali (1,5 - 10 mm)
  • 1 x 101-0300 Picard Martelli per fabbri (300 g)
  • 1 x 18115 Stabila Mini livella Pocket Electric (68 mm)
  • 1 x 2281 Stabila Livella a bolla d'aria tipo 70 (30 cm)
  • 1 x 01114 Stabila Metro ripiegabile in legno tipo 1607weiss, 2 mt.
  • 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE
  • 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16 Pinza spelacavi automatica (0,08 - 16 mm²)
  • 1 x 90 22 10 BK KNIPEX BiX® Tagliatubi per tubi di plastica e manicotti di tenuta
  • 1 x 08 26 185 KNIPEX Pinza universale con testa a punta
  • 1 x 00 21 50 LE KNIPEX Modular X18 vuota
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello