• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Frézovacia hlava, ostré hrany HPC 10

Č. pol.: 210345 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: W
  • Uhol sklonu zubov: 42
  • Smer podávania: horizontálny a šikmý

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava bez povlaku
Séria TopCut
⌀ rezných hrán D 10 mm
Typ HU730
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ W
Uhol sklonu zubov 42 Stupeň
Smer podávania horizontálny a šikmý
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie nie
Veľkosť upínania 10 mm
vhodný upínač GARANT TopCut
Dĺžka hlavy l 18 mm
Dĺžka britov L2 10 mm
Celková dĺžka L 31,9 mm
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,09 mm
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,12 mm
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 210345 10
EAN/GTIN 4045197557636

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
530
Alu (krátke rezanie)
N
500
Hliník > 10 % si
N
450
CuZn
N
320
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty plných drážok pre ap max ≤0,5×D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely