Rohož na pracovisko Top Šírka 91 cm čierna / žltá

Č. pol.: 964529
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Komfort v stoji: Proti únave; Protišmyková; Izolácia (teplota)
  • Ochrana proti nárazom: Podlaha
  • Vlastnosť materiálu: Nie je odolná voči oleju

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Tieto rohože pre priemyselné pracoviská sa vyrábajú z kvalitných plastov pre náročné použitie:
  • tvrdý vinylový povrch odolný proti opotrebovaniu pre optimálnu odolnosť proti pošmyknutiu a dlhú životnosť.
  • Mäkké jadro z penového vinylu na ochranu pred opotrebovaním. S lamináciou na vinylovom povrchu.
  • Protišmyková spodná strana RedStop™.
  • Na všetkých stranách skosené hrany pre prístup bez zakopnutia.
  • Za určitých podmienok odolné proti väčšine priemyselných tukov, pracovných látok a chemikálií. Nevhodné pre chladiace mazivá.
  • Dookola utesnené proti vniknutiu vlhkosti.
  • Odolné proti vznieteniu podľa DIN 4102 B1.
  • Hrúbka podlahy: 14,3 mm, hmotnosť: cca 6,5 kg/m2.
  • Protišmykovosť R10 podľa DIN 51130 a BGR 181.