Arbejspladsmåtte Top bredde 91 cm sort / gul

Art.-nr.: 964529
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
  • Ståkomfort: Udmattelsessikring; Skridsikring; Isolering (temperatur)
  • Stødbeskyttelse: Gulv
  • Materialeegenskab: Ikke oliefast

Betegnelse

Udførelse:

Disse måtter til industriarbejdspladser er fremstillet af kvalitetskunststof til mere krævende opgaver:
  • Hård og slidstærk vinyloverflade af hensyn til optimal skridsikring og lang levetid.
  • Blød kerne af vinylskum, der beskytter mod udmattelse. Den er lamineret på vinyloverfladen.
  • Antiskrid-underside RedStop™.
  • På alle sider er der afrundede kanter, så man ikke snubler.
  • Betinget resistent over for de fleste industrielle fedttyper, arbejdsstoffer og kemikalier. Ikke egnet til kølesmøremidler.
  • Forseglet hele vejen rundt mod fugtindtrængning.
  • Svært antændelig iht. DIN 4102 B1.
  • Bundtykkelse: 14,3 mm, vægt ca. 6,5 kg/m2.
  • Skridsikkerhed R10 iht. DIN 51130 og BGR 181.