Tappetino da lavoro Top larghezza 91 cm nero / giallo

Codice art.: 964529
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
  • Comodità di utilizzo in piedi: Antistanchezza; Antiscivolo; Isolamento (temperatura)
  • Protezione antiurto: Pavimento
  • Caratteristiche del materiale: non resistente agli oli

Descrizione

Esecuzione:

Questi tappetini di lavoro industriali sono prodotti con plastiche di grande qualità per sopportare notevoli sollecitazioni:
  • Superficie di vinile dura a usura ridotta per migliori proprietà antiscivolo e maggiore durata del tappetino.
  • Interno in schiuma di vinile per proteggere dall’affaticamento. La superficie del tappetino è laminata in vinile.
  • Parte inferiore antiscivolo RedStop™.
  • Angoli smussati su tutti i lati onde evitare di inciampare.
  • Limitatamente resistente alla maggior parte dei grassi industriali, sostanze di lavoro e agenti chimici. Non adatto per lubrorefrigeranti.
  • Sigillato su tutto il perimetro per evitare infiltrazioni.
  • Difficilmente infiammabile secondo DIN 4102 B1.
  • Spessore: 14,3 mm, peso: circa 6,5 kg/m2.
  • Scivolosità R10 secondo la norma DIN 51130 e BGR 181.