• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Maty do stanowisk roboczych Top, szerokość 91 cm czarne - żółte

Nr art.: 964529
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
1 sztuk w magazynie
  • Komfort pracy w pozycji stojącej: zapobiegające zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura)
  • ochrona przed uderzeniami: podłoga
  • właściwości materiału: nieodporne na oleje

Opis

Wykonanie:

Przemysłowe maty do stanowisk roboczych są produkowane z wysokiej jakości tworzyw sztucznych o zwiększonej odporności:
  • Twarda i odporna na zużycie powierzchnia winylowazabezpieczenie przed poślizgiem i duża trwałość.
  • Miękki rdzeń z pianki winylowej chroni przed zmęczeniem. Laminowane na powierzchni winylowej.
  • Antypoślizgowy spód RedStop™.
  • Wszystkie boki fazowane, co zabezpiecza przed potknięciem.
  • Warunkowo odporne na większość smarów przemysłowych, materiałów eksploatacyjnych i środków chemicznych. Nie nadają się do kontaktu z chłodziwem.
  • Całkowicie zamknięta powierzchnia zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci.
  • Trudnopalne zgodnie z DIN 4102 B1.
  • Grubość: 14,3 mm, masa: ok. 6,5 kg/m2.
  • Stopień zabezpieczenia przed poślizgiem R10 wg DIN 51130, BGR 181.