Pákový kladkostroj ERGO360 so sklopnou rukoväťou 0,75

Č. pol.: 086018 0,75
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška normálneho zdvihu 1,5 m
Počet vlákien reťaze 1
Nosnosť 750 kg
Hmotnosť 6,7 kg
Druh produktu Pákový kladkostroj / reťazový zdvihák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086018 0,75
EAN/GTIN 4053981979625
Číslo výrobcu ERGO360 750, 0,75t,

Popis

Prevedenie:

Zdvihák s hliníkovou ručnou pákou ERGO a integrovanou protišmykovou sklopnou rukoväťou. Umožňuje rôzne pracovné polohy a prácu bez únavy zmenou polohy rukoväti. Až o 30 % nižší pákový efekt. Ergonomický dizajn výrobku pre optimálnu bezpečnosť. Výsuvná a vysúvateľná rukoväť sa uzamkne na mieste a dá sa sklopiť v oboch smeroch. Vhodné na prenášanie zdviháka.

Použitie:

Univerzálny prístroj pre intenzívne, všestranné použitie.