Ručna lančana dizalica ERGO360, nosivost: 0,75t

Artikl br.: 086018 0,75
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nosivost (t) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Normalna podizna visina 1,5 m
Broj lanaca 1
Nosivost 750 kg
Težina 6,7 kg
Vrsta proizvoda Polužna dizalice / lančana dizalica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 086018 0,75
EAN / GTIN 4053981979625
Broj proizvođača ERGO360 750, 0,75T,
Proizvođač/odgovorna osoba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Opis

Izvedba:

Dizalica s aluminijskom ručnom polugom ERGO i ugrađenom neklizajućom preklopnom ručkom. Omogućava razne radne položaje i rad bez zamora zahvaljujući promjeni položaja ručke. Do 30 % manja snaga poluge. Ergonomski dizajn proizvoda za optimalnu sigurnost. Sklopiva drška se uglavljuje i može se sklopiti u oba smjera. Prikladna za nošenje dizalica.

Upotreba:

Univerzalni uređaj za intenzivnu, raznovrsnu primjenu.