Palan ERGO360 à poignée repliable, Charge admissible: 0,75t

Réf.: 086018 0,75
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible (t) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ERGO360
Référence fabricant Hebelzug ERGO360 mit Klappgriff
Nombre de brins de chaîne 1
Hauteur de levage max. 1,5 m
Type de produit palan / Palan à chaîne
Caractéristiques pivotant
Charge admissible max. 750 kg
Poids total 6,7 kg

Identification et classification

Référence article 086018 0,75
EAN / GTIN 4053981979625
Réf. fabricant ERGO360 750, 0,75T,
Fabricant/personne responsable Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Description

Exécution:

Engin de levage à levier aluminium ERGO et poignée repliable antidérapante intégrée. Permet différentes positions de travail et une meilleure résistance à la fatigue grâce au changement de position de la poignée. Jusqu'à 30% de réduction de la force à exercer sur le levier. Produit à design ergonomique pour une sécurité optimale. La poignée repliable vers l'intérieur et l'extérieur se verrouille et peut être repliée dans les deux directions. Sert à porter l'engin de levage.

Utilisation:

Appareil universel pour une utilisation diversifiée et intensive.