Pákový kladkostroj ERGO360 se sklopnou rukojetí, Nosnost: 0,75t

Artiklové číslo: 086018 0,75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nosnost (t) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ERGO360
Označení výrobce Hebelzug ERGO360 mit Klappgriff
Počet nosných řetězů 1
Výška zdvihu max. 1,5 m
Druh produktu Pákový kladkostroj / řetězový zvedák
Vlastnosti Otočné
Nosnost max. 750 kg
Hmotnost celkem 6,7 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086018 0,75
EAN / GTIN 4053981979625
Číslo výrobce ERGO360 750, 0,75T,
Výrobce/odpovědná osoba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Popis

Provedení:

Zvedací zařízení s hliníkovou ruční pákou ERGO a integrovanou, neklouzavou sklopnou rukojetí. Umožňuje různé pracovní polohy a bezúnavovou práci díky změně polohy rukojeti. Až 30 % menší síla na páku. Ergonomický design výrobku pro optimální bezpečnost. Zaklápěcí a vyklápěcí rukojeť zapadne a může být vyklopena do obou stran. Vhodné k nošení zvedacího zařízení.

Použití:

Univerzální přístroj pro intenzivní, mnohostranné použití.