Elektrický kladkostroj CPVF VEGO 0,5-4

Č. pol.: 086036 0,5-4
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 55; IP 65

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rýchlosť zdvihu 4 m/min; 1 m/min
Výška normálneho zdvihu 3 m
Počet vlákien reťaze 2
Stupeň ochrany krytom IP IP 55; IP 65
Nosnosť 500 kg
Hmotnosť 21 kg
Druh produktu Pákový kladkostroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086036 0,5-4
EAN/GTIN 2050001940476
Číslo výrobcu N06700548

Popis

Prevedenie:

Elektrický reťazový kladkostroj so závesným hákom s robustnou a spoľahlivou konštrukciou. Integrovaný spínač koncovej polohy pre najvyššiu a najnižšiu polohu háka predlžuje životnosť klznej spojky, motora a krytu. Skupina pohonu 1 Am, doba zapnutia 50 % pri jednej rýchlosti, štandardné prevádzkové napätie (400 V/50 Hz). Zvýšená prevádzková bezpečnosť vďaka 42 V stýkačovému ovládaniu, zapuzdrenému ovládaciemu spínaču s krytím IP65, motorom IP55.
S dvomi rýchlosťami (jemný zdvih).

Funkce:

IP55: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku. (Platí pre motor).
IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku. (Platí pre spínač riadenia).

Poznámka:

Vyhotovenie s 2 rýchlosťami (jemný zdvih), inými výškami zdvihu, podvozkom, reťazovým boxom, bezdrôtové vyhotovenie a vyhotovenie 230 V na požiadanie.