Elektrokædetræk CPVF VEGO 0,5-4

Art.-nr.: 086036 0,5-4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 55; IP 65

Produktdetaljer

Teknisk data

Løftehastighed 4 m/min; 1 m/min
Normalløftehøjde 3 m
Antal kædestrenge 2
Beskyttelsesklasse IP IP 55; IP 65
Bæreevne 500 kg
Vægt 21 kg
Produkttype Hejseværk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086036 0,5-4
EAN/GTIN 2050001940476
Producentnummer N06700548

Betegnelse

Udførelse:

Elektronisk kædetræk med bærehager i robust og sikker konstruktion. Den integrerede endestopkontakt til den højeste og laveste hageindstilling forlænger levetiden af glidekobling, motor og hus. Drivværksgruppe 1 Am, indkoblingstid 50% ved en hastighed, standard-driftsspænding (400 V/50 Hz). Forøget driftssikkerhed via 42V-beskyttelsesstyring, indkapslet styrekontakt i beskyttelsesklasse IP65, motorer IP55.
Med to hastigheder (fint slag).

Funktion:

IP55: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse. (Gælder for motoren).
IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse. (Gælder for styrekontakten).

Bemærk:

Udførelser med 2 hastigheder (fint slag), andre slaghøjder, understel, kædekammer, trådløs og 230 V-udførelse fås på forespørgsel.