{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Rýchlosť zdvihu | 8 m/min; 2 m/min | |
| Výška normálneho zdvihu | 3 m | |
| Počet vlákien reťaze | 1 | |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 55; IP 65 | |
| Nosnosť | 250 kg | |
| Hmotnosť | 18 kg | |
| Druh produktu | Pákový kladkostroj |
| Číslo položky | 086036 0,25-8 | |
| EAN/GTIN | 2050001940469 | |
| Číslo výrobcu | N06700547 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de |