Elkedjelyftblock CPVF VEGO 0,5-4

Art-nr: 086036 0,5-4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 55; IP 65

Produktdetaljer

Tekniska data

lyfthastighet 4 m/min; 1 m/min
normal lyfthöjd 3 m
antal kedjesträngar 2
IP-skyddsklass IP 55; IP 65
lyftförmåga 500 kg
vikt 21 kg
Produktslag Lyftblock

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086036 0,5-4
EAN/GTIN 2050001940476
Tillverkarens nummer N06700548

Benämning

Utförande:

Elkedjelyftblock med lyftkrok i robust och tillförlitlig konstruktion. Den inbyggda ändlägesbrytaren för högsta och lägsta krokläge förlänger livslängden för slirkoppling, motor och hus. Drivverksgrupp 1 Am, inkopplingstid 50 % vid en hastighet, standarddriftspänning (400 V/50 Hz). Högre driftsäkerhet tack vare 42 V skyddsstyrning, kapslad manöverställare i kapslingsklass IP65, motorer IP55.
Med två hastigheter (finlyft).

Funktion:

IP55: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd. (Gäller för motorn).
IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd. (Gäller för manöverställaren).

Anmärkning:

Utföranden med 2 hastigheter (finlyft), andra lyfthöjder, chassi, kedjeförvaring, radio och 230 V-utförande på begäran.