{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 1-4 | |
Rýchlosť zdvihu | 4 m/min | |
Výška normálneho zdvihu | 3 m | |
automatický koncový spínač | Áno | |
nastaviteľná prekĺzavajúca spojka | Áno | |
Počet vlákien reťaze | 2 | |
Pohonná skupina podľa FEM/ISO | 1AM | |
Nosnosť | 1 000 kg | |
Nosnosť t | 1 t | |
Hmotnosť | 28 kg | |
Druh produktu | Pákový kladkostroj |
Číslo položky | 086035 1-4 | |
EAN/GTIN | 2050001790590 | |
Číslo výrobcu | N06700619 |