{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 1-4 | |
lyfthastighet | 4 m/min | |
normal lyfthöjd | 3 m | |
automatisk ändlägesfrånkoppling | Ja | |
inställbar slirkoppling | Ja | |
antal kedjesträngar | 2 | |
Drivverksgrupp enligt FEM/ISO | 1AM | |
lyftförmåga | 1 000 kg | |
Bärförmåga t | 1 t | |
vikt | 28 kg | |
Produktslag | Lyftblock |
Artikelnummer | 086035 1-4 | |
EAN/GTIN | 2050001790590 | |
Tillverkarens nummer | N06700619 |