Paranco elettrico a catena CPV VEGO 1-4

Codice art.: 086035 1-4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 1-4
Velocità di sollevamento 4 m/min
Altezza di sollevamento normale 3 m
Disattivazione di fine corsa automatica si
Frizione regolabile si
Numero di rinvii della catena 2
Gruppo meccanismo motore a norma FEM/ISO 1AM
Portata 1.000 kg
Portata t 1 t
Peso 28 kg
Tipo di prodotto Paranco a leva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086035 1-4
EAN / GTIN 2050001790590
Codice del produttore N06700619

Descrizione

Esecuzione:

Paranco elettrico a catena con gancio portante con struttura robusta e affidabile. Il fine corsa integrato che interviene quando il gancio si trova nella posizione più alta o bassa consente di aumentare la vita della frizione, del motore e dell’alloggiamento. Gruppo meccanismo motore 1 Am, durata d’inserzione 50% con una velocità tensione di esercizio standard (400 V/50 Hz). Maggiore sicurezza grazie al comando relè a 42 V, all’interruttore di comando incapsulato con grado di protezione IP65 e ai motori IP55.

Nota:

Esecuzioni con 2 velocità (corsa di precisione), altre altezze corsa, telaio, raccoglicatena, tastatore ed esecuzione da 230 V su richiesta.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello