• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Celoplastový káblový bubon pre F, B, PL a CZ 25B2

Č. pol.: 081134 25B2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 44
  • odolný voči nárazom a striekajúcej vode: Kategória 2 (K2) podla BGI

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 44
odolný voči nárazom a striekajúcej vode Kategória 2 (K2) podla BGI
Menovité napätie 400 V
Menovitý výkon rozvinutý 5500 (16 A) W
Trieda kábla H07BQ-F
Zloženie kábla 5G2,5
Materiál kábla pancierový kábel
Materiál púzdra celoplastový
Dĺžka kábla 25 m
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Druh produktu Káblový bubon

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081134 25B2
EAN/GTIN 4003644022526
Číslo výrobcu FK7D2516Q2TH

Popis

Prevedenie:

Káblové bubny HEDI® sú symbolom kvality „Made in Germany“ a odolnosti. Špeciálne navrhnuté telesá bubnov zabezpečujú optimalizované vedenie káblov. Integrovaný spínač zastavenia otáčania zabraňuje neúmyselnému otáčaniu bubna. Všetky káblové bubny sú vybavené tepelnými ochrannými spínačmi.
Robustný káblový bubon vyrobený z plastu odolného voči nárazu s ochranou proti prehriatiu. Schválené na trvalé použitie vo vonkajšom prostredí a vo vlhkých miestnostiach.
  • 400 V vstupná zástrčka CEE 16 A.
  • 1× 400 V výstupná zásuvka CEE 16 A so samozatváracím krytom a tepelným ochranným spínačom.
  • 2× uzemnené zásuvky 250 V so samozatváracími krytmi.
  • 7-stupňový sklon na zvýšenie svetlej výšky a pohodlné prenášanie.
  • Odnímateľný držiak kábla a vodidlo na optimálne vedenie kábla.
  • Drážky na odvádzanie vody.
  • Možnosť jednoduchej montáže na stenu.

Veľký a kvalitný celoplastový káblový bubon HEDI® s priemerom bubna 290 mm a mnohými ergonomickými a bezpečnostnými prvkami.
Sklopná otočná rukoväť pre individuálne ovládanie pre pravákov aj ľavákov počas navíjania a odvíjania.
So zásuvkami pre Francúzsko, Belgicko, Poľsko a Českú republiku.

Funkce:

IP44: Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s ⌀ > 1 mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.