• A surcharge was added to this item price.

Bobina de cables completamente de plástico para F, B, PL y CZ, Tipo: 25B2

Número de artículo: 081134 25B2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de enchufe entrada F
Para los países Bélgica; Francia; Polonia; República Checa
Longitud de cable 25 m
Clase de cable H07BQ-F
Estructura de cable 5G2,5
Consumo de potencia 5.500 W
Tensión nominal 400 V
Corriente nominal 16 A
Clase de protección IP: IP44
Denominación del fabricante Kabeltrommel Vollkunststoff, Typ: 25B2
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color azul; naranja
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Longitud cable 25 m
Potencia desenrollado 5.500 W
Diámetro tambor 290 mm
Con cierre automático
Tipo de toma de corriente F; F
Cantidad, Toma de corriente 1; 2
Tensión nominal, Toma de corriente 400 V; 250 V
Corriente nominal, Toma de corriente 16 A; 16 A
Tipo de producto Bobina de cables
Intervalo de empleo exterior; interior
Características Tapa existente; Resistente a los golpes; Protección contra salpicaduras de agua; asa de transporte; Posibilidad de montaje mural; Ranuras de drenaje de agua; protección contra sobrecalentamiento
Material carcasa plástico
Material cable Cable blindado
Tipo de conexión Toma de corriente; Toma de corriente

Identificación y clasificación

Número de artículo 081134 25B2
EAN / GTIN 4003644022526
Número del fabricante FK7D2516Q2TH
Fabricante/responsable HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descripción

Ejecución:

Robusta bobina de cables de plástico a prueba de golpes con protección contra el sobrecalentamiento. Homologación para el uso constante al aire libre y en locales húmedos.
  • Clavija de entrada de 400 V CEE 16 A.
  • 1 toma de corriente CEE 400 V de 16 A con tapa de cierre automático e interruptor de protección térmica.
  • Dos enchufes Schuko estándar de 250 V con tapas de cierre automático.
  • Inclinación de 7 grados para una mayor distancia al suelo y un uso cómodo.
  • Soporte y guía de cables extraíble para una colocación óptima de los cables.
  • Ranuras de drenaje de agua.
  • Se puede montar fácilmente en pared.

Con tomas de corriente para Francia, Bélgica, Polonia y la República Checa.
Los tambores de cables HEDI® son sinónimo de calidad “Made in Germany” y durabilidad. Los cuerpos del tambor diseñados especialmente aseguran un guiado de cable optimizado. El interruptor de parada de rotación integrado evita que el tambor gire accidentalmente. Todos los tambores de cables están equipados con interruptores de protección térmica.
Mango giratorio plegable para un manejo individual con la mano derecha e izquierda durante el rebobinado y desbobinado.
Bobina de cables de plástico HEDI® de gran tamaño y alta calidad con un diámetro de 290 mm y numerosas características ergonómicas y de seguridad.

Función:

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.

Nota:

Si lo desea, le ofrecemos la posibilidad de imprimir el cable a partir de una longitud de 100 m, previa solicitud y con un recargo adicional.