Motalica za kabele od pune plastike za F, B, PL i CZ 25B2

Artikl br.: 081134 25B2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 44
  • otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode: Kategorija 2 (K2) prema BGI

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 44
otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode Kategorija 2 (K2) prema BGI
Nazivni napon 400 V
Nazivna snaga, odrolano 5500 (16 A) W
Razred kabla H07BQ-F
Struktura kabla 5G2,5
Materijal kabla Oklopljeni kabel
Materijal za kućišta Puna plastika
Duljina kabela 25 m
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Motalica za kabele

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081134 25B2
EAN / GTIN 4003644022526
Broj proizvođača FK7D2516Q2TH

Opis

Izvedba:

HEDI® motalice za kabele predstavljaju kvalitetu „Made in Germany” i dugi vijek trajanja. Tijelo motalice posebno je dizajnirano za optimalno vođenje kabela. Integrirana sklopka za zaustavljanje rotacije sprječava slučajno okretanje. Sve motalice kabela opremljene su prekidačima za termalno isključivanje.
Robusna motalica za kabele od plastike otporne na udarac sa zaštitom od pregrijavanja. Odobreno za stalnu primjenu na otvorenom i u vlažnim prostorima.
  • 400 V ulazni utikač CEE 16 A.
  • 1× 400 V CEE izlazna utičnica 16 A sa samozatvarajućim poklopcem i prekidačem za termalnu zaštitu.
  • 2× 250 V standardne šuko utičnice sa samozatvarajućim poklopcima.
  • Nagib od 7 stupnjeva za veći razmak od tla i udobno nošenje.
  • Uklonjivi nosač kablova i vodilica za optimalno usmjeravanje kablova.
  • Žljebovi za odvod vode.
  • Moguća je jednostavna montaža na zid.

Velika i vrlo kvalitetna HEDI® plastična motalica za kabele promjera bubnja od 290 mm i s brojnim ergonomskim i sigurnosnim značajkama.
Sklopiva rotirajuća ručica za individualno upravljanje desnom i lijevom rukom tijekom namotavanja i odmotavanja.
S utičnicama za Francusku, Belgiju, Poljsku i Češku.

Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ > 1 mm, ali alate i žice treba držati podalje.