• A surcharge was added to this item price.

Kabelový buben, celoplastový F, B, PL a CZ, Typ: 25B2

Artiklové číslo: 081134 25B2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup typu zástrčky F
Vhodné pro země Belgie; Francie; Polsko; Česko
Délka kabelu 25 m
Třída kabelu H07BQ-F
Konstrukce kabelu 5G2,5
Příkon 5 500 W
Jmenovité napětí 400 V
Jmenovitý proud 16 A
Typ krytí IP IP44
Označení výrobce Kabeltrommel Vollkunststoff, Typ: 25B2
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Modrá; Oranžová
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Délka kabelu 25 m
Výkon odvinutý 5 500 W
Průměr bubnu 290 mm
Samozavírací ano
Zásuvka typ F; F
Počet, Zásuvka 1; 2
Jmenovité napětí, Zásuvka 400 V; 250 V
Jmenovitý proud, Zásuvka 16 A; 16 A
Druh produktu Kabelový buben
Rozsah použití vnitřní oblast; vnější oblast
Vlastnosti Víko dostupné; Odolné proti nárazu; Chráněno před postříkáním vodou; rukojeť; Možnost montáže na stěnu; Drážky pro odvádění vody; ochrana proti přehřívání
Materiál pouzdra plast
Materiál kabelu Pancéřový kabel
Typ přípojky Zásuvka; Zásuvka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081134 25B2
EAN / GTIN 4003644022526
Číslo výrobce FK7D2516Q2TH
Výrobce/odpovědná osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Provedení:

Robustní kabelový buben z nárazuvzdorného plastu s ochranou proti přehřátí. Schváleno pro trvalé použití v exteriérech a vlhkých prostorách.
  • Vstupní konektor 400 V CEE 16 A.
  • 1× výstupní zásuvka CEE 400 V 16 A se samozavíracím víčkem a ochranným tepelným spínačem.
  • 2× standardní zásuvka 250 V s ochranným kontaktem se samozavíracím víčkem.
  • Sklon 7 stupňů pro větší světlou výšku a příjemné přenášení.
  • Odnímatelný držák kabelu a vedení pro optimální vedení kabelu.
  • Drážky pro odvádění vody.
  • Možnost jednoduché montáže na stěnu.

Se zásuvkami pro Francii, Belgii, Polsko a Českou republiku.
Kabelové bubny HEDI® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubnu zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubnu. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.
Sklopná otočná rukojeť pro individuální ovládání vpravo a vlevo při navíjení a odvíjení.
Velký a vysoce kvalitní celoplastový kabelový buben HEDI® s průměrem bubnu 290 mm a řadou ergonomických a bezpečnostních prvků.

Funkce:

IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Poznámka:

Na vyžádání vám rádi nabídneme potisk kabelů od délky 100 m za příplatek.