Prevedenie:
Jedinečný kontakt u zajišťuje spolehlivé elektrické připojení
Rychlá a snadná manipulace – jednoduše zavřete bez odizolování nebo zkroucení drátu.
Certifikace UL
Maximální průřez vodiče od 1.5 mm² do 2.5 mm² (plný vodič nebo splétané vodiče)
Popis:
Konektor 3M™ Scotchlok™ IDC 316IR pro zavlažovací aplikace je vybaven jedinečným ″U″ kontaktem, který zajišťuje rychlé, spolehlivé a vlhku odolné elektrické spojení. Tento konektor podporuje průřezy vodičů od 0,5 mm² do 1,5 mm² a maximální napětí 32 V.
Charakteristika:
Možný rozsah použití je menší než 32 V.
Rychlé a snadné použití – jednoduše zaklapněte bez odizolování nebo zkroucení kabelu
Nabízí jedinečný kontakt „u“, který zajišťuje rychlé a spolehlivé elektrické připojení
Podporuje tloušťky drátu od 0.5 mm² do 1.5 mm² v tvorbě připojení pigtail
Poznámka:
Používá se pro připojení dvou vodičů do větve, inline, pigtail nebo přes instalaci a odpojení připojení