Descrizione:
Con il connettore elettrico IDC 316IR 3M™ Scotchlok™ per applicazioni di irrigazione è possibile collegare due o tre estremità del filo in una formazione pigtail, isolare la connessione e fornire una tenuta resistente all'umidità. Il connettore è consigliato per l'uso con cavi con resistenza all'umidità a bassa energia per applicazioni inferiori a 600 V. Supporta fili da 0,5 mm² a 1,5 mm², presenta un esclusivo contatto a ″U″ che fornisce una connessione elettrica rapida e affidabile, che si chiude a scatto senza spellare o torcere il cavo. Un giunto a molla in tensione viene realizzato spingendo il contatto a U nel connettore. Quando il contatto a U viene premuto nel connettore, afferra i conduttori mentre sposta l'isolamento.
Vantaggi:
- Applicazioni consigliate inferiori a 600 V
- Rapido e facile da utilizzare: è sufficiente fissarlo a scatto senza spellare o torcere il cavo
- È dotato di un esclusivo contatto a ″U″ che fornisce una connessione elettrica rapida e affidabile
- Supporta fili da 0,5 mm² a 1,5 mm² nella formazione pigtail
Raccomandazioni:
- Utilizzato per collegare due fili in una diramazione, in linea, a spirale o attraverso l'installazione e isolare il collegamento