Beschreibung:
Verbinden Sie zwei Adern in einer Abzweig-, Inline-, Pigtail- oder Durchgangsinstallation und isolieren Sie die Verbindung mit dem 3M™ Scotchlok™ IDC-Schneidklemm-Verbinder für Elektro-Anwendungen 534S-BOX. Dieser UL-zertifizierte Verbinder kann für einen maximalen Leiterquerschnitt von 1,5 mm² bis 2,5 mm² (Massivdraht oder Litzen) genutzt werden. Er verfügt über einen einzigartigen U-Kontakt, der eine schnelle und zuverlässige elektrische Verbindung ermöglicht und einfach zugeklappt wird, ohne den Leiter abisolieren oder verdrillen zu müssen. Der U-Kontakt wird in den Verbinder eingeführt, sodass eine unter Federspannung stehende Verbindung entsteht. Während der U-Kontakt in den Verbinder gedrückt wird, umschließt er die Leiter und entfernt die Isolierung.
Vorteil:
- Möglicher Anwendungsbereich von weniger als 600 V
- Schnell und einfach zu verwenden – einfach zuschnappen ohne Abisolieren oder Verdrehen des Kabels
- Verfügt über einen einzigartigen „U“-Kontakt, der eine schnelle, zuverlässige elektrische Verbindung bietet
- Unterstützt Drahtstärken von 0,5 mm² bis 1,5 mm² in Pigtail-Anschlussformation
Empfehlung:
- Dient zum Verbinden von zwei Drähten in einer Abzweig-, Inline-, Pigtail- oder Durchgangsinstallation und Isolieren der Verbindung