3M™ Scotch-Weld™ EPX Míchací tryska pro 200 ml a 400 ml kartuše, 36 ks

Č. pol.: 7000061797
  • Minimálne množstvo objednávky 36 kusov
  • Kroky objednávky: 36 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Miešacia trubica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000061797
EAN/GTIN 04046719439287
Číslo výrobcu 7000061797
Číslo L L01310 17

Popis

Prevedenie:

Směšovací tryska EPX pro 2-složková stavební lepidla
Nulová chyba: Nejvyšší přesnost při míchání součástí
Pro 200 ml zásobní vložky OK 7270 B / A a OK 7271 B / A.
Použití s aplikátorem 3M™ Scotch-Weld™ EPX (45 ml)
Použitý statický směšovač může zůstat na kazetě, dokud nebude pokračovat v úloze.

Popis:

Dvousložková stavební lepidla 3M™ Scotch-Weld™ se aplikují pomocí systému EPX: dávkování - míchání - aplikace probíhá v jediném kroku. Uvnitř směšovací trysky pro 200ml kartuše SW 7271 B/A vzniká vlastní stavební lepidlo chemickou reakcí obou složek.

Charakteristika:

Důkladné míchání a přesná aplikace// Chyba nuly: Nejvyšší přesnost při míchání součástí
Pro 200 ml zásobní vložky OK 7270 B / A a OK 7271 B / A // předem tvarovaný hrot pro nejvyšší přesnost při nanášení stavebního lepidla
Použitý přípravek tryska může zůstat na zásobní vložce, aby bylo zajištěno dobré utěsnění, dokud jej nebude možné znovu vložit// použít s aplikátorem 3M™ scotch-Weld™ EPX (45 ml)
Použitý statický směšovač může zůstat na kazetě, dokud nebude pokračovat v úloze.// Použitý statický směšovač může zůstat na kazetě, dokud nebude pokračovat v úloze.

Poznámka:

Aplikace lepidel pro konstrukci EPX