3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Mengneus

Artikelnummer: 7000061797
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 stuks
  • Stappen van de bestelling: 36 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Mengbuisjes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000061797
EAN/GTIN 04046719439287
Nummer fabrikant 7000061797
L-nummer L01310 17

Omschrijving

Uitvoering:

EPX mengtuit voor 2-componenten bouwlijmen
Nul-defect: hoogste precisie bij het mengen van componenten
Voor 200 ml patronen SW 7270 B/A en SW 7271 B/A
Te gebruiken met 3M™ Scotch-Weld™ EPX applicator (45 ml).
Gebruikte statische menger kan op het patroon blijven tot de toepassing wordt voortgezet.

Omschrijving:

Kies de 3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Mengneus voor een efficiënte applicatie van onze Duo-Pak 3M™ Scotch-Weld™ Structurele Lijmen.

Kenmerk:

Ontworpen voor gebruik met Duo-Pak patronen van 3M™ Scotch-Weld™ Structurele Lijm// Ontworpen voor gebruik met Duo-Pak patronen van 3M™ Scotch-Weld™ Structurele Lijm
Biedt goede vermenging en een precieze plaatsing van de lijm// Biedt goede vermenging en een precieze plaatsing van de lijm
Tapse punt kan worden afgesneden op maat van de gewenste lijmril// Tapse punt kan worden afgesneden op maat van de gewenste lijmril
Goedgekeurd accessoire voor het 3M™ Scotch-Weld™ EPX Handpistool 48.5/50 ml// Goedgekeurd accessoire voor het 3M™ Scotch-Weld™ EPX Handpistool 48.5/50 ml
Een gebruikt spuitmondje kan op het patroon blijven totdat de applicatie wordt voortgezet

Tip:

Toepassing van EPX-bouwlijmen