{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 5 | |
Tlakový výkon pri zdvihu krátky | 14 kN | |
Dĺžka zdvihu dlhá | 0 mm - 40 mm | |
Vykladanie | 90 mm | |
Vstavaná výška | 70 mm - 195 mm | |
Polohovací otvor v baranovi | 10 H 7 mm | |
Stôl Šírka | 180 mm | |
Hĺbka stola | 110 mm | |
T-drážka podľa DIN 650 | 1 ks vel. 10 | |
Výška bez ručnej páky | 420 mm | |
Šírka ložnej plochy | 180 mm | |
Hĺbka ložnej plochy | 240 mm | |
Hmotnosť | 20 kg | |
Druh produktu | Kolenový lis |
Číslo položky | 086760 5 | |
EAN/GTIN | 2050001743923 | |
Číslo výrobcu | A2001.001 |