{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 5 | |
Puristusvoima, lyhyt työpituus | 14 kN | |
Pitkä työpituus | 0 mm - 40 mm | |
Ulottuma | 90 mm | |
Korkeus | 70 mm - 195 mm | |
Kiinnitysreikä työntimessä | 10 H 7 mm | |
Pöydän leveys | 180 mm | |
Pöydän syvyys | 110 mm | |
T-ura − DIN 650 | 1 kpl koko 10 | |
Korkeus ilman vipua | 420 mm | |
Pohja-alan leveys | 180 mm | |
Pohja-alan syvyys | 240 mm | |
Paino | 20 kg | |
Tuotetyyppi | Vipupuristin |
Tuotekoodi | 086760 5 | |
EAN / GTIN | 2050001743923 | |
Valmistajan numero | A2001.001 |