{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 12 | |
Tlakový výkon pri zdvihu dlhý | 16 kN | |
Tlakový výkon pri zdvihu krátky | 20 kN | |
Dĺžka zdvihu dlhá | 0 mm - 45 mm | |
Dĺžka zdvihu krátka | 0 mm - 23 mm | |
Vykladanie | 120 mm | |
Vstavaná výška | 75 mm - 240 mm | |
Polohovací otvor v baranovi | 10 H 7 mm | |
Stôl Šírka | 200 mm | |
Hĺbka stola | 170 mm | |
T-drážka podľa DIN 650 | 1 ks vel. 10 | |
Výška bez ručnej páky | 500 mm | |
Šírka ložnej plochy | 180 mm | |
Hĺbka ložnej plochy | 310 mm | |
Hmotnosť | 32 kg | |
Druh produktu | Kolenový lis |
Číslo položky | 086760 12 | |
EAN/GTIN | 2050001742469 | |
Číslo výrobcu | A3001.001 |