{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 2,5 | |
Tlakový výkon pri zdvihu krátky | 8 kN | |
Dĺžka zdvihu dlhá | 0 mm - 42 mm | |
Vykladanie | 90 mm | |
Vstavaná výška | 70 mm - 190 mm | |
Polohovací otvor v baranovi | 10 H 7 mm | |
Stôl Šírka | 150 mm | |
Hĺbka stola | 100 mm | |
T-drážka podľa DIN 650 | 1 ks vel. 10 | |
Výška bez ručnej páky | 320 mm | |
Šírka ložnej plochy | 150 mm | |
Hĺbka ložnej plochy | 200 mm | |
Hmotnosť | 11,5 kg | |
Druh produktu | Kolenový lis |
Číslo položky | 086760 2,5 | |
EAN/GTIN | 2050000997099 | |
Číslo výrobcu | A1001.001 |