{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 12 | |
Puristusvoima, pitkä työpituus | 16 kN | |
Puristusvoima, lyhyt työpituus | 20 kN | |
Pitkä työpituus | 0 mm - 45 mm | |
Lyhyt työpituus | 0 mm - 23 mm | |
Ulottuma | 120 mm | |
Korkeus | 75 mm - 240 mm | |
Kiinnitysreikä työntimessä | 10 H 7 mm | |
Pöydän leveys | 200 mm | |
Pöydän syvyys | 170 mm | |
T-ura − DIN 650 | 1 kpl koko 10 | |
Korkeus ilman vipua | 500 mm | |
Pohja-alan leveys | 180 mm | |
Pohja-alan syvyys | 310 mm | |
Paino | 32 kg | |
Tuotetyyppi | Vipupuristin |
Tuotekoodi | 086760 12 | |
EAN / GTIN | 2050001742469 | |
Valmistajan numero | A3001.001 |