Farebný valček pre laky a lazúry obsahujúce rozpúšťadlá, Dĺžka: 10cm

Č. pol.: 087145 10
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 868 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 10 cm
Výška Florage 6 mm
Kryt materiálu nylon s textúrou
Oblasť aplikácie pre lakovacie valčeky na laky a lazúry obsahujúce rozpúštadlá
odolné voči rozpúšťadlám Áno
Typ výrobku Maliarsky valček

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 087145 10
EAN/GTIN 4002353021660
Číslo výrobcu 50060-329

Popis

Prevedenie:

Textúrovaný nylon, odolný voči namáhaniu a voči rozpúšťadlám pre laky z umelej živice, farby pre protikoróznu ochranu, epoxidové a 2K materiály.