• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Valjak za lakove i glazure koji sadrže sredstva za otapanje, duljina: 10cm

Artikl br.: 087145 10
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (cm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 10 cm
Visina hrpe 6 mm
Materijal presvlake Teksturirani najlon
Područje primjene valjci za bojanje Valjak za lakove i glazure, koje sadrže sredstva za otapanje
otporno na otapala Da
Vrsta proizvoda Valjak za bojenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 087145 10
EAN / GTIN 4002353021660
Broj proizvođača 50060-329
Proizvođač/odgovorna osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Izvedba:

Teksturirani najlon, žilav i postojan na otopine za lakove od umjetne smole, boje za zaštitu od korozije, epoksidni i 2K materijali.