• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Rouleau pour vernis et lasures à base de solvant, Longueur: 10cm

Réf.: 087145 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (cm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit rouleaux à peindre
Longueur 10 cm
Matériau revêtement nylon texturé
Hauteur des poils/pôles 6 mm
Pour lasures à base de solvants; vernis à base de solvants
Arrondissement frontal du rouleau oui
Résistant aux solvants oui
Avec monture non
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 087145 10
EAN / GTIN 4002353021660
Réf. fabricant 50060-329
Fabricant/personne responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Description

Exécution:

Nylon texturé, solide et résistant aux solvants pour vernis, peintures anti-corrosion, époxys et matières bicomposantes.