• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Pleskarski valjček za lake in lazure, ki vsebujejo topila, Dolžina: 10cm

Št. art.: 087145 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (cm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 10 cm
Višina flora 6 mm
Material obloge teksturirani najlon
Področje uporabe valja za lake in lazure, ki vsebujejo topila
Odporno proti topilom Da
Vrsta izdelka Pleskarski valjčki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 087145 10
EAN/GTIN 4002353021660
Številka proizvajalca 50060-329
Proizvajalec/odgovorna oseba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Izvedba:

Teksturirani najlon, vzdržljiv in odporen na topila za lake iz umetnih smol, antikorozijske barve, epoksidne in 2-K snovi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov