{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitá prídržná sila | 125 N | |
⌀ | 40 mm | |
Výška | 8 mm | |
Materiál magnetické jadro | Ferit | |
maximálna tepelná odolnosť | 120 °C | |
Hmotnosť | 55 g | |
Druh produktu | Plochý upínací magnet |
Číslo položky | 085910 40 | |
EAN/GTIN | 2050000964794 | |
Číslo výrobcu | E706 |