LED plošné svietidlo s funkciou núdzového osvetlenia 35

Č. pol.: 081269 35
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Zóna ATEX žiadna
Menovité napätie 230 V
Príkon 35 W
Uhol vyžarovania nastaviteľný 90 Stupeň; 35 Stupeň; 25 Stupeň; 15 Stupeň; 0 Stupeň
Svetelný tok 3 850 lm
Trvanie osvetlenia 3 h
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka; Prevádzka s akumulátorom
Celková dĺžka 273 mm
Celková šírka 256 mm
Celková výška 163 mm
Pripojovací kábel Dĺžka 3 m
Hmotnosť 2 300 g
Druh produktu Plošné svietidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081269 35
EAN/GTIN 4003644000470
Číslo výrobcu AL35LEDN

Popis

Prevedenie:

Nízky tieň a dizajn bez oslňovania s veľkým rozptylom svetla. Odolnosť voči prachu a striekajúcej vode IP54.
Robustné pracovné svietidlo s pogumovanými bočnými časťami a piatimi uhlami sklonu v závislosti od polohy (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Integrovaná rukoväť, vypínač na zadnej strane. Schválené pre trvalú prevádzku, ako aj na stavbách a montážach podľa BGI 608.
S 3 m pripojovacím káblom H07RN-F3G1,5.
S funkciou núdzového svetla − svetlo sa automaticky zapne v prípade výpadku prúdu − akumulátor 21,6 V/0,8 Ah, čas svietenia až 3 hodiny, inteligentný systém nabíjania/vybíjania.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.