LED-es felületvilágító lámpa vészvilágítás funkcióval 35 W

Cikkszám: 081269 35
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 54

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 54
ATEX zóna Nincs
Névleges feszültség 230 V
Teljesítményfelvétel 35 W
Fénykibocsátási szög, beállítható 90 fok; 35 fok; 25 fok; 15 fok; 0 fok
Fényáram 3 850 lm
Világítási idő 3 óra
Energiaellátás Vezetékes; Akkus
Teljes hossz 273 mm
Teljes szélesség 256 mm
Teljes magasság 163 mm
Csatlakozó kábel hossza 3 m
Súly 2 300 g
Termék fajtája Nagy felületű lámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081269 35
EAN / GTIN 4003644000470
Gyártó száma AL35LEDN

Leírás

Kivitel:

Csekély árnyékú és csillogásmentes kivitel nagy fényszórással. Pornak és fröccsenő víznek ellenáll, IP54.
Robusztus munkalámpa gumírozott oldalsó résszel és pozícionálástól függően öt dőlésszöggel (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Integrált hordozó fogantyú, be- / kikapcsoló a hátoldalon. Állandó, valamint építési területeken és szerelőállásokon való használathoz BGI 608 szerint engedélyezett.
3 m csatlakozó vezetékkel H07RN-F3G1,5.
Vészfény funkcióval − Áramszünet esetén a lámpa automatikusan bekapcsol − 21,6V/0,8Ah akku, világítási időtartam akár 3 óra, intelligens töltő-/kisütő rendszer.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.