{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
IP-skyddsklass | IP 54 | |
ATEX-zon | ingen | |
märkspänning | 230 V | |
effektförbrukning | 35 W | |
Inställningsbar strålningsvinkel | 90 grad; 35 grad; 25 grad; 15 grad; 0 grad | |
ljusflöde | 3 850 lm | |
brinntid | 3 h | |
Energiförsörjning | Nätdriven; Batteridriven | |
totallängd | 273 mm | |
total bredd | 256 mm | |
totalhöjd | 163 mm | |
Anslutningskabel längd | 3 m | |
vikt | 2 300 g | |
Produktslag | Allmänbelysning |
Artikelnummer | 081269 35 | |
EAN/GTIN | 4003644000470 | |
Tillverkarens nummer | AL35LEDN |