{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 30 | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Trvanie osvetlenia | 1,5 h | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Dĺžka hriadeľa UV-žiarenia | 390 nm | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 2,6 Ah | |
Napätie akumulátora | 3,7 V | |
Celková dĺžka | 190 mm | |
Druh produktu | Pracovné svietidlo |
Číslo položky | 081525 UV-LIGHT | |
EAN/GTIN | 5708997358016 | |
Číslo výrobcu | 03.5801 |