• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Držiak znakov oceľový, jednotlivý k sade č. 085480 2-3

Č. pol.: 085482 2-3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné pre výšku písma 2 mm - 3 mm
Vyhĺbenie pre upínač oceľového typu 6,35×39 mm
Druh produktu Držiak ručných razidiel

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085482 2-3
EAN/GTIN 5022044024229
Číslo výrobcu H635039