Ručná metlička na pracovný pult Prírodný kokos 420

Č. pol.: 087552 420
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 600 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka telesa celkovo 420 mm
viditeľná dĺžka lemu 70/60 mm
Šírka osadenia lemu 40 mm
Dĺžka osadenia lemu 150 mm
Materiál telesa rovný drevený korpus
s dierou na zavesenie Áno
Hrany násady zaoblené
Osadenie kokos
Druh produktu Ručná metla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 087552 420
EAN/GTIN 4250560519528
Číslo výrobcu 212710

Popis

Prevedenie:

Rovný drevený korpus so zaoblenými hranami násady. Osadenie cca 150 × 40 mm, výška osadenia 70/60 mm.